テクノディスクA-KS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 注文コード81608916 品番#80 KS106
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は粒度・最高使用回転数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。
長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。
扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。

用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする