イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
ラジアルホイルKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注文コード
81608968
品番
#40 KS113
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸面に便利です。
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
用途
金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。
粒度
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。