ラジアルホイルKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 注文コード81608995 品番#120 KS117
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は粒度・最高使用回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面に便利です。
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。

用途金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする