BSスカットディスク金属用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609415 品番キンゾクヨウ
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。

用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。 セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸 材質アルミナ・樹脂・金属 タイプ金属用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする