イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BSスカットディスク木工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609424
品番
モッコウヨウ
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途
木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。
セット内容
外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸
材質
アルミナ・樹脂・金属
タイプ
木工用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000