刃物手入れサンダーKS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609519 品番 #120 KS132
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ヤケを起こさず刃物を手入れします。
余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。
カマ、クワ等の刃物に最適です。

用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

従来からの利用品とそん色なしに使えている。対象物が異なれば状況は変化するため、耐久性については何とも言えないが、全体的には概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする