イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 不織布・ナイロンディスク
スカットディスク自補修用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609634
品番
ガイケイ50mmX6mm
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。
ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。
ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途
アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。
セット内容
専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒
材質
ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000