アルミナペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609659 品番 87043 #80
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
用途が広く、仕上がりも美しく仕上がります。

用途木工、金属研磨、サビ、塗料はがし作業。 粒度80 直径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする