イチグチ
イチグチの 手研磨
イチグチの 研磨シート
イチグチの 布ペーパー
アルミナペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81609668
品番
87044 #120
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
用途が広く、仕上がりも美しく仕上がります。
用途
木工、金属研磨、サビ、塗料はがし作業。
粒度
120
直径(Φmm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。