イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
ハイテクノディスクZ-KS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609844
品番
#24 KS112
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします。
フラットフェイスで硬く、鋭く当たるためバリバリはがれます。
用途
こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし作業。
材質
ジルコニア
粒度
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。