サキスボ ヘックスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81610368 品番SS16H5010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。
狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。
トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。
ビットはマグネット入りです。

用途二輪、オートバイのメンテナンス、鉄工、自動機組み立て、電気設備作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 全長(mm)100 サイズ(mm)対辺5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする