ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
スレンダービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
81610508
品番
AS142110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。
先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。
ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
110
サイズ
(+)NO.2
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35