ヘックスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81610630 品番SM16H030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
六角穴付ねじ用です。

用途六角ねじ締め付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット サイズ(mm)対辺3.0 径(mm)軸径:六角対辺6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする