ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ヘックスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81610648
品番
SM16H050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
六角穴付ねじ用です。
用途
六角ねじ締め付け作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
タイプ
段付ビット
サイズ(mm)
対辺5.0
径(mm)
軸径:六角対辺6.35