ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
トルクスビット イジリ止付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
サイズ:VT15H
注文コード
81610675
品番
SMVT15H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃先
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
トルクネジ専用です。
用途
トルクスねじの締付け作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
タイプ
段付ビット
刃先
サイズ:VT15H
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81610675
SMVT15H
24732357
GSVT15SH
剛彩トルクスビット
ベッセル
1個
¥
489
税込
¥
538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)