レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石鉄工用A36P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81611165
品番
355X3.0X25.4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。
鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途
一般鋼材の切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:A36P
材質
砥材:アルミナ、リング鉄
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
355×3.0×25.4
最高使用周速度(m/s)
72m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。