日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
プロ1カット 鉄工用 1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81612870
品番
105X2.3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
驚異的な耐久性を備えた砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼の切断。
仕様
両面補強
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:105×2.3×15
硬度
砥材粒:A30P
最高使用周速度(m/s)
80m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。