飛騨の匠 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81612924 品番 125X1.4X22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。
コストに優れた切断砥石です。
極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。
安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。

用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:125×1.4×22 硬度砥材粒:Z46P 最高使用周速度(m/s)80m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする