レヂボンカットRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613134 品番 180X2X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。
スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。

用途一般鋼・鋳鉄等の切断。 仕様一般鋼・鋳鉄用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:180×2×22 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする