日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
レヂボンカットRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81613150
品番
205X2X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。
スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途
一般鋼・鋳鉄等の切断。
仕様
一般鋼・鋳鉄用
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:205×2×22
硬度
と材粒:A46S
最高使用周速度(m/s)
72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。