RSCスーパーカット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613195 品番 125MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。
キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。
抜群の切れ味を発揮する砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:125×2.0×22 タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用 硬度と材粒:40P 最高使用周速度(m/s)80m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする