ダイオネオシェード清冷

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81614376 品番 1020SRI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

光を遮らず遮熱に特化した遮光ネット
特殊熱線吸収剤により赤外線を吸収し、ハウス内の温度が上がりにくい!
熱線吸収の効果は長時間持続
長期に使用可能で経済的

材質UV剤入りポリエチレン(日本製) クリアグレー 寸法(m)2×50 寸法(幅W×長さL)(cm×m)原反:200×50 組織カラミ織 遮光率(%)約40〜45
注意
※・本製品は農業用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。・性質上、収縮する可能性がありますので余裕をもって展張してください。・焼却時に有毒ガスを発生する成分を含んでいませんが、廃棄の際は法令・条例の定める方法にて処分してください。・硫黄燻蒸及び硫黄散布は商品の劣化を早めますのでご注意ください。・カタログ記載の数値はイノベックス測定値であり、保証値ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする