e-POWER ウェッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81623957 品番8V2240-E-POWER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト呼び長さ2240 ベルト長さ(mm)有効:5690 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)5674 ベルト形8V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする