STOVEL&MANSON(はるやま)
STOVEL&MANSON(はるやま)の その他用途・機能別靴
STOVEL&MANSON(はるやま)の ビジネスシューズ
外羽根ストレート通気エアーモーション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
81625244
品番
AM905-ブラック
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
ブラック/25.5
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
足幅
EEEE
素材
甲皮の使用材:牛革、底材の種類:合成底
グリーン購入法
適合
注意
※/