外羽根ストレート通気エアーモーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード81625269 品番AM905-ブラック
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途ブラック/26.5 ブラック サイズ(cm)26.5 足幅EEEE 素材甲皮の使用材:牛革、底材の種類:合成底 グリーン購入法適合
注意
※/

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする