ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×23c

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81631675 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。
センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド
編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。

材質【ビード】アラミド サイズ700×23C 質量(g)約215 TPI120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする