昭和インダストリーズ
昭和インダストリーズの スタンド/スタンドばね
昭和インダストリーズの 1本スタンド
S-700B4 20 ED ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81631806
品番
S-700B4 20 ED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
BMX用一本スタンド
Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド
詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
20インチ
質量(g)
269.5