Prologo (プロロゴ)
Prologo (プロロゴ)の サドル関連
Prologo (プロロゴ)の サドル
Prologo (プロロゴ)の スポーツ車用
サドル ナゴエボ パス Ti-rox CPC 134 ハードブラック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81631849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ナゴエボをベースにデリケートゾーン圧迫防止の溝を追加+ハイグリップ素材”CPC”搭載
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
275
幅(mm)
134
色
ハードブラック
質量(g)
221