Prologo (プロロゴ)
サドル ナゴエボ パス Ti-rox 134 ホワイト/ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
81631876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
ナゴエボをベースにデリケートゾーン圧迫防止の溝を追加
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
275
幅(mm)
134
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
211