Prologo (プロロゴ)
Prologo (プロロゴ)の サドル関連
Prologo (プロロゴ)の サドル
Prologo (プロロゴ)の スポーツ車用
サドル ゼロ2 TT Ti-rox CPC 134 ハードブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81631919
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイムトライアル用に開発されたモデル+ハイグリップ素材”CPC”搭載
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
254
幅(mm)
136
色
ハードブラック
質量(g)
259