Prologo (プロロゴ)
Prologo (プロロゴ)の サドル関連
Prologo (プロロゴ)の サドル
Prologo (プロロゴ)の スポーツ車用
サドル ディメンション AGX T4.0 143 ハードブラック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
しなりやすいベースの採用・低反発パッドにより、振動吸収性を向上
仕様
T4.0
長さ(mm)
245
幅(mm)
143
色
ハードブラック
質量(g)
219