Prologo (プロロゴ)
Prologo (プロロゴ)の サドル関連
Prologo (プロロゴ)の サドル
Prologo (プロロゴ)の スポーツ車用
サドル ディメンション TRI Ti-rox 143 ハードブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ディメンション NDRから更にパッド量を増やし、先端の横幅を7mmアップ
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
245
幅(mm)
143
色
ハードブラック
質量(g)
209