サドル スクラッチ M5 AGX SPACE Ti-rox 147 Hブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81632357 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自然とのつながり・自分自身への挑戦・その瞬間を楽しむこと、これこそが今日グラベルが持つ意味です。
格式あるワンデーレース:ストラーデ・ビアンケのオフィシャル・テクニカル・パートナーとして様々な地形からなるユニークで象徴的なレースのためにどんなコンディションでもサポートできるように最も汎用性の高いサドルを開発しました。
AGXはアドベンチャー、グラベル、シクロクロスのためのサドルでありアウトドアのためのサドルです。
T字型の標準的な長さにより、サドル上での動きや位置の自由度が向上。
太ももがサドルと擦れる部分に最高レベルの快適性を保証する設計。
MSS(マルチ・セクター・システム):サドルに沿ってマッピングされ分離された各ゾーンはそれぞれ異なる形状とパッドで構成されています。これらのエリアは独立して機能しサイクリストのあらゆる姿勢に適応します。
アクティブベース: このテクノロジーは、ライダーの動きに適応することで、あらゆる路面状況において安定性、安全性、確実性を保証するサドルである。また、オープンシェルの利点を生かしながら、保護カバーを備えている。

仕様Ti-rox 長さ(mm)250 幅(mm)147 Hブラック 質量(g)201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする