サドル スクラッチ EVA Ti-rox 140 ハードブラック

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81632375 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Prologo初の女性用人間工学に基づいたサドル「スクラッチ EVA」。
最大限のサポートを提供できる高密度フォームで作られています。対照的に軟部組織が位置する中央と前部には圧力ピークを最小限に抑えるために低密度フォームで作られた薄いパッドがあります。この厚さと密度の違いによりサドルの中央に溝が形成され、大きくて非常に柔らかい座面が形成されます。シートを女性の解剖学的構造に適応させて最適化するためのターゲットを絞ったデザインの選択によりしびれや痛みが解消され血液循環の低下が回避されます。
スクラッチ EVAのセンター チャネルの下にはプロロゴの特徴であるアクティブ・ベース・システムも備えています。これは、中央に穴のあるベースで圧力をさらに軽減しペダリング時の快適性を高めます。さらにサドル前端を約10mm広げ下向きに傾斜させることで、急登などノーズに座ってペダルを漕ぐシーンでも良好な支持面を確保しました。

仕様Ti-rox 長さ(mm)250 幅(mm)140 ハードブラック 質量(g)217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする