Prologo (プロロゴ)
Prologo (プロロゴ)の サドル関連
Prologo (プロロゴ)の サドル
Prologo (プロロゴ)の スポーツ車用
サドル ディメンション NDR Ti-rox CPC 143 アンスラサイトBK
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ディメンションNDR+ハイグリップ素材”CPC”搭載
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
245
幅(mm)
143
色
アンスラサイトBK
質量(g)
202