RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
ハンドル EVO CURVE スーパーロジック 380mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632664
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
カーボン
寸法(mm)
380
色
マットUD
質量(g)
195
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130