RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
ハンドル EVO CURVE コンプ 420mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
6061ダブルテッド
寸法(mm)
420
色
カラーBBブラック
質量(g)
288
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
83
ドロップ寸法(mm)
128