RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
ハンドル EVO CURVE WCSアルミ 400mm Newロゴ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632820
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
7075トリプルバテッド
寸法(mm)
400
色
ブラッテブラック
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
83
ドロップ寸法(mm)
128