ハンドル NEO CLASSIC WCSアルミ 400mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81632838 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質7075トリプルバテッド 寸法(mm)400 ブラッテブラック 質量(g)260 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)73 ドロップ寸法(mm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする