RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの ヘッドスペーサー
ヘッドスペーサー WCS カーボン 10mm×2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81633066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カーボンスペーサー
用途
素材:カーボン
カラー:カーボン
重量:2.57g
サイズ:1-1/8用