ステム 4-AXIS コンプ 70mm 60°

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81633154 品番4-AXIS
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
素材:6061アルミ
カラー:BBブラック
クランプ径:31.8mm
コラム径:28.6mm
サイズ:60〜80mm(10mm刻み)
重量:160g
角度:60°(±30°)
サイズ70mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする