WILIER(ウィリエール)
ボトルケージ ヴィコ カーボン カーボン
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81633258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
カラー:カーボン(ウィリエールカスタム)
素材:カーボンコンポジット
直径:74mm
重量:25g ±10%
色
カーボン