アウトラン
アウトランの 研究関連用品・実験用必需品
アウトランの 実験関連品
酸化セリウム研磨材・パウダータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81633660
品番
HA0425
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
色
赤褐色
容量(g)
300
粒径(μm)
(中心粒径)D50=4.25
化学組成
CeO2:62%〜70%、La2O3:26%〜33%、Pr2O3:3.0%〜6.0%
対象
ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
アズワン品番
4-6298-01