キャニオン
キャニオンの 厨房機器・設備・調理機械
キャニオンの 板金製品類・棚・ストッカー
キャニオンの シンク
シンク用シェルフ NRTS
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81640100
品番
NRTS-3109
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥74,800
販売価格(税別)
¥
68,000
バスケットに入れる
シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。
付属品
固定金具×4個(ビス等は付属しておりません)
材質
【棚板】SUS304【テーパー(固定金具)】ABS
高さ(mm)
755
奥行(mm)
897
間口(mm)
310
アズワン品番
4-6249-02