MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 架台/スタンド/ホルダー類
MSAファクトリーの ウェハー/特殊ケース
洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81644939
品番
STF2075-05
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
材質
PTFE
厚さ(mm)
ワーク:0.2〜2.0
収納数
ワーク:5枚
外寸法(mm)
100×41×190
アズワン品番
4-6084-03
ワークサイズ
□55〜75mm