MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 架台/スタンド/ホルダー類
MSAファクトリーの ウェハー/特殊ケース
洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81644957
品番
STF5000-0050
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
材質
PTFE
収納数
ワーク:1枚
外寸法(mm)
Φ80×250
アズワン品番
4-6084-05
ポケット寸法(mm)
ワーク:Φ70
ワークサイズ
2インチ(Φ50.8mm)