画像準備中

精密圧縮コイルバネ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 81646935 品番 C06-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

精密機器への使用可

用途汎用性 材質SWPA 形状クローズエンド 線径(Φmm)0.65 外径(Φmm)6 自由長(mm)29 総巻数(巻)17 ばねの種類精密圧縮コイルバネ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81647590
2025-03-18
用途:
スケーターバイクのリアブレーキのリターンスプリングです。
その他業種

狙い通りのスプリングで満足しています。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする