画像準備中

円錐バネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 線径(Φmm)0.6 高さ(mm)16 有効巻数(巻)6 注文コード81647827 品番ES-06C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
この商品は線径・高さ・有効巻数など23種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 高さ(mm)16 線径(Φmm)0.6 小外径×大外径(Φmm)5×10 総巻数(巻)8 有効巻数(巻)6 ばねの種類円錐バネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする