明和グラビア
抗ウイルス・抗菌ランチョンマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
BR
注文コード
81648929
品番
VLM-モクメ
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
横・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
色
BR
質量(g)
130
縦(cm)
33
横(cm)
50