曜日別特売
UF-0041 モンテ焼肉カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649446

 

UF-0041 モンテ焼肉カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649446
UF-0041 モンテ焼肉カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649446
UF-0041 モンテ焼肉カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649446
UF-0041 モンテ焼肉カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649446
UF-0041 モンテ焼肉カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649446

モンテ焼肉カセットコンロケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81649446品番UF-0041
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

焼肉カセットコンロやジュニアカセットコンロの持ち運びや保管に便利な収納ケース。クッション入りで中身を保護、ご家庭での保管用ケースとしても便利。ロングサイズのクッキングツールやBBQツールなどの収納にも便利。小物や取扱説明書、保証書などが入れられるメッシュポケット、カセットボンベを入れられるメッシュポケット、中身のズレを防止する固定ベルト付き。

材質本体・内生地:ポリエステル クッション材:発泡ポリエチレンフォームオリーブ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×140内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする